Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachung AD8210YRZ, Single Bidirektional SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412456
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8210YRZ
EAN/GTIN:
     5059042483437
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 120
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Stromerfassungsverstärker, Analog Devices. Strommessverstärker verstärken kleine Spannungen bei Vorhandensein großer Gleichtaktspannung präzise.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
120
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 412456, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Analog Devices, AD8210YRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 8,24*
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 8,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.