Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM690ANZ, PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412850
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM690ANZ
EAN/GTIN:
     5059042981216
Suchbegriffe:
412850
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.92 x 7.11 x 4.95mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Analog Devices
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.92 x 7.11 x 4.95mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.