Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung T / 10A 6.3 x 32mm 500V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414061
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     414061
EAN/GTIN:
     5056070925328
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-13

RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO bietet diese Serie von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen an. Diese Sicherungen bieten Schutz gegen Stromstöße (auch bekannt als träge oder zeitverzögert), was bedeutet, dass sie einen Stromfluss für kurze Zeit ermöglichen, ohne dass die Sicherung durchbrennt oder ein Kurzschluss auftritt. Diese RS-PRO-Sicherungen haben eine hohe Schaltleistung und sind 6,3 mm x 32 mm groß. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. RS PRO hat eine Reihe von Sicherungspatronentypen im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Leistungsmerkmale: • Keramiksicherung • Patronengröße: 6,3 x 32 mm • T-Drehzahlklasse • Zylindrische Form Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind eine relativ preiswerte Möglichkeit zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und können zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC).
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-13
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 414061, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 700656510ARS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 15,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,56*
€ 17,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0180
ab € 3,12*
Zubehör
Bulgin
FX0415/S
ab € 4,14*
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,34*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,87*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.