Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RD316-Kabel, 50Ω, ,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4141290
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R124174120W
EAN/GTIN:
5059045537229
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
sma crimpstecker
crimpstecker
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RD316
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 12.4GHz
Gehäusebeschichtung = BBR
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Kupfer
Crimpstecker 90 °. Gehäuseüberzug aus weißer Bronze
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RD316
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 12.4GHz
Gehäusebeschichtung:
BBR
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
4141290
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Radiall
,
R124174120W
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz
Radiall
R191329000
ab € 43,18*
Zubehör
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz
Radiall
R191331000
ab € 16,42*
Zubehör
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 18GHz
Radiall
R125704001
ab € 19,31*
Zubehör
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 18GHz
Radiall
R125780001
ab € 43,52*
Zubehör
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz
Radiall
R125705001
ab € 14,54*
Zubehör
Radiall HF Dämpfungsglied, SMA-Stecker an Buchse, 3dB, 50Ω, 6GHz, Abgewinkelt
Radiall
R411803124
ab € 28,38*
Zubehör
Radiall HF Dämpfungsglied, SMA-Stecker an Buchse, 6dB, 50Ω, 6GHz, Abgewinkelt
Radiall
R411806124
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen