| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-414610 Herst.-Nr.: POWERED BASE - RED EAN/GTIN: 5018987279451 |
| |
|
| | |
| Serie = Fulleon Zubehörtyp = Elektrisch betriebene Basisstation Zur Verwendung mit = Signalgeber und Signalleuchten Flashni Modell = MAINS MODULE/DEEP RED BASE E17 Besondere Merkmale = EN54-3
Sockel mit Versorgung. Tiefer Sockel mit Stromversorgung und 24-V dc-Versorgung, mit der kompatible Fulleon Signalgeber und Signalleuchten mit 110- oder 230-V-ac-Versorgung betrieben werden können. Großer Eingangsspannungsbereich, 86-264 V ac Bis zu 100 mA Ausgang Geeignet für den Einsatz im Freien Schutzart IP65 Durchmesser: 93 mm, Tiefe: 50 mm Weitere Informationen: | | Serie: | Fulleon | Zubehörtyp: | Elektrisch betriebene Basisstation | Zur Verwendung mit: | Signalgeber und Signalleuchten Flashni | Modell: | MAINS MODULE/DEEP RED BASE E17 | Besondere Merkmale: | EN54-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 414610, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Eaton, POWEREDBASERED, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| |