Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm, 660 V ac, 400V dc / 110A FF, aR BS 88, Lochabstand 72mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GSGB110
EAN/GTIN:
     5059039078660
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Strom = 110A
Betriebsspannung = 660 V ac, 400V dc
Sicherung Standard = BS 88
Lochabstand = 72mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 31.8mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 95mm
Gehäusedurchmesser = 35.7mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 48mm
Serie = Bussmann

In der unten stehenden Tabelle ist I ;sup>2 ;/sup>t die Ansprechdauer, und I ;sup>2 ;/sup>t Total ist der Ausschaltwert bei 240 Vac. GEC Sicherungen BS88, Typ GS. Halbleiter-Sicherungseinsätze haben ein präzises, vorbestimmtes Verhalten, das eine niedrige Lichtbogenspannung und minimalen Durchlassstrom sicherstellt. Halbleitersicherungen sind geeignet für die Anwendung in den Bereichen Zugkraft, Stromverteilung, Motorantriebe und in der Prozesstechnik. Schmelzpunktkurvenklasse 269-4 ASTA-Zulassung
Weitere Informationen:
Strom:
110A
Betriebsspannung:
660 V ac, 400V dc
Sicherung Standard:
BS 88
Lochabstand:
72mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
31.8mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
95mm
Gehäusedurchmesser:
35.7mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
48mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, halbleitersicherung superflink, hl sicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, 414932, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, GSGB110, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 38,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,29*
€ 428,7451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,06*
€ 421,3314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,57*
€ 350,5383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,28*
€ 339,4832
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 251,60*
€ 299,404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 229,17*
€ 272,7123
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 217,92*
€ 259,3248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,88*
€ 231,9072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.