Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nutenstein, Rundrohr, T-Klemmstück, Gusseisen, passend für Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, T-Klemmstück, Gusseisen, passend für Typ 2
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, T-Klemmstück, Gusseisen, passend für Typ 2
Artikel-Nr.:
     108EL-4156078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4156078
EAN/GTIN:
     5056112000105
Suchbegriffe:
Nutensteine
T-Klemmhalter
T-Klemmverbinder
rs pro nutenstein
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Anschlusstyp = T-Klemmstück
Passend für Strebenprofil = Typ 2
Passend für Rohrdurchmesser = 42.4mm
Produktfamilie = RS Handlaufsystem
Material = Gusseisen
Produkt-System = 135
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Anschlusstyp:
T-Klemmstück
Passend für Strebenprofil:
Typ 2
Passend für Rohrdurchmesser:
42.4mm
Produktfamilie:
RS Handlaufsystem
Material:
Gusseisen
Produkt-System:
135
Weitere Suchbegriffe: t klemmhalter, 4156078, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 135C, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2859006
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.