| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4156141 Herst.-Nr.: 4156141 EAN/GTIN: 5056112000167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baugruppentyp = Torscharnier Strukturelement-Typ = Rundrohr Produktfamilie = RS Handlaufsystem Produkt-System = 140 Passend für Strebenprofil = Typ 2 Passend für Rundrohrgröße = Typ 2 Passend für Rohrdurchmesser = 42.4mm Material = Gusseisen
Torscharnier. Zur Verwendung in Verbindung mit der Toröse zur Herstellung einer Toröffnung oder eines abnehmbaren Blechs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baugruppentyp: | Torscharnier | Strukturelement-Typ: | Rundrohr | Produktfamilie: | RS Handlaufsystem | Produkt-System: | 140 | Passend für Strebenprofil: | Typ 2 | Passend für Rundrohrgröße: | Typ 2 | Passend für Rohrdurchmesser: | 42.4mm | Material: | Gusseisen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |