Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Blau PVC für Kabel-Ø 3mm, Länge 100m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415972
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     172-02048 PVC30-PVC-BU
EAN/GTIN:
     5022660180859
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Blau
Material = PVC
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wandstärke = 0.5mm

PVC. Entspricht BS 2848, Typ 3, Klasse 85T.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, 100m kabelschlauch, 415972, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17202048PVC30PVCBU, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Meter (ab € 0,122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,31*
€ 22,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,07*
€ 21,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,46*
€ 20,78
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 16,55*
€ 19,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,89*
€ 18,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,20*
€ 14,52
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.