Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Grau PVC für Kabel-Ø 3mm, Länge 100m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     172-02065 PVC30-PVC-GY
EAN/GTIN:
     5022660193439
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Grau
Material = PVC
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wandstärke = 0.5mm

PVC. Entspricht BS 2848, Typ 3, Klasse 85T.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch, 416060, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17202065PVC30PVCGY, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Meter (ab € 0,1027* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,21*
€ 19,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,26*
€ 18,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,41*
€ 15,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,69*
€ 15,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.