Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB Schaltregler, Eingang 36 → 72V dc / Ausgang 24V dc, 1 Ausg., 8W, 300mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416856
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB24-0.3
EAN/GTIN:
     5059039736362
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Eingangsspannung = 36 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 8W
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78HB
Netzausregelung = ±1%
Länge = 11.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Minderung der Ausgangsleistung bei Betriebstemperatur über 71 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie R78HBxx-0.5. Keine Isolierung Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Wirksamer Schaltregler, bis zu 96 % Kühlkörper nicht erforderlich Sehr großer Eingangsspannungsbereich, bis 72 V Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Anschlusskompatibel mit Linearreglern der Serie LM78xx Gehäuse nach Industriestandard SIP-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Eingangsspannung:
36 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
8W
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78HB
Netzausregelung:
±1%
Länge:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 416856, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB2403, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.