Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB-0.5 Schaltregler, Eingang 9 → 72V dc / Ausgang 6.5V dc, 1 Ausg., 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-416884
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB6.5-0.5
EAN/GTIN:
     5059039722853
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 6.5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 9 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 84%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78HB-0.5
Netzausregelung = ±1%
Breite = 8.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Minderung der Ausgangsleistung bei Betriebstemperatur über 71 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie R78HBxx-0.5. Keine Isolierung Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Wirksamer Schaltregler, bis zu 96 % Kühlkörper nicht erforderlich Sehr großer Eingangsspannungsbereich, bis 72 V Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Anschlusskompatibel mit Linearreglern der Serie LM78xx Gehäuse nach Industriestandard SIP-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6.5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
9 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
84%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78HB-0.5
Netzausregelung:
±1%
Breite:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 416884, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB6505, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.