Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R05P DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 2.6kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-417085
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R05P205S/P
EAN/GTIN:
     5059039736249
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 2.6kV ac
Breite = 9.8mm
Serie = R05P
Lastausregelung = 15%
Erfüllte Normen = CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC60950-1, UL 60950-1°

EN 60601-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2. UL-Zulassung, CSA. Keine Leistungsverringerung im angegebenen Betriebstemperaturbereich MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RxxP2xx/P. Ungeregelte Ausgänge Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1 5,2-kV-Isolierung, ideal für Telekommunikations- und Sicherheitsanwendungen, bei denen eine hohe Isolierung erforderlich ist EN 60950-Zertifizierung, ausgelegt für 250 Vac Dauerkurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP-7-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
2.6kV ac
Breite:
9.8mm
Serie:
R05P
Lastausregelung:
15%
Erfüllte Normen:
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC60950-1, UL 60950-1°
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 417085, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R05P205SP, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.