Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A3 Sicherungen 100A 690V ac, Serie Bussmann 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CM100F
EAN/GTIN:
     5059039059454
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = A3
Strom = 100A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Ja
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
A3
Strom:
100A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Ja
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 418489, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CM100F, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 30,78*
€ 37,51*
5
Frei Haus
ab € 33,846*
€ 40,976*
5
Frei Haus
ab € 35,562*
€ 42,752*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,10*
€ 43,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,87*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
OSD80
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
TIS40
ab € 11,25*
Zubehör
Eaton
TIS50
ab € 11,38*
Zubehör
Eaton
TIS63
ab € 12,73*
Zubehör
RS Pro
5212630
ab € 31,73*
Zubehör
RS Pro
5212652
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.