Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra SMPS-Transformator 2-Ausgänge 7 → 10W, 85 → 265V ac, 4 → 7 V ac, 8 → 17 V ac Flyback


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Myrra SMPS-Transformator 2-Ausgänge 7 → 10W, 85 → 265V ac, 4 → 7 V ac, 8 → 17 V ac Flyback
Artikel-Nr.:
     108EL-4185515
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74010
EAN/GTIN:
     5059045682479
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Nennspannung = 4 → 7 V ac, 8 → 17 V ac
Primär-Nennspannung = 85 → 265V ac
Nennleistung = 7 → 10W
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anwendung = Flyback
Sekundärstrom = 2 A, 850 mA
Anschlussart = Pin
Länge = 18mm
Breite = 17.5mm
Tiefe = 16mm
Abmessungen = 18 x 17.5 x 16mm
Bauart = CEI335, CEI61558, CEI950°C

IEC 950, IEC 61558 für verstärkte Isolierung. Schaltnetztransformatoren Format E16 und EL19, 1 W → 16 W. Transformatoren, die den Kern eines Schaltnetzteils bilden, in Verbindung mit einem Spezialstromkreis (VIPer, TOPSwitch, CoolSet oder Steuerschaltkreis + Mosfet). Die Sekundärteile können in Reihe geschaltet werden. Materialien entsprechen UL94-V0.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
4 → 7 V ac, 8 → 17 V ac
Primär-Nennspannung:
85 → 265V ac
Nennleistung:
7 → 10W
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anwendung:
Flyback
Sekundärstrom:
2 A, 850 mA
Anschlussart:
Pin
Länge:
18mm
Breite:
17.5mm
Tiefe:
16mm
Abmessungen:
18 x 17.5 x 16mm
Bauart:
CEI335, CEI61558, CEI950°C
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo, 4185515, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Myrra, 74010, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,12*
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.