Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra SMPS-Transformator 3-Ausgänge 15 → 30W, 85 → 265V ac, 3.3 → 7 V ac, 8 → 17 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Myrra SMPS-Transformator 3-Ausgänge 15 → 30W, 85 → 265V ac, 3.3 → 7 V ac, 8 → 17 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-4185543
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74030
EAN/GTIN:
     5060641248037
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Nennspannung = 3.3 → 7 V ac, 8 → 17 V ac
Primär-Nennspannung = 85 → 265V ac
Nennleistung = 15 → 30W
Anzahl der Ausgänge = 3
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anwendung = Flyback
Sekundärstrom = 1.5 A, 3 A
Anschlussart = Pin
Länge = 26.5mm
Breite = 22.5mm
Tiefe = 26.5mm
Abmessungen = 26.5 x 22.5 x 26.5 mmmm
Anzahl der Phasen = 1kHz

IEC 950, IEC 61558 für verstärkte Isolierung. Schaltnetzteiltransformatoren im Format E25 ; ETD, 15 W Schaltnetzteil. Die Sperrwandler-Trafos der Serie E25 und ETD von Myrra bilden den Kern eines Schaltnetzteils in Verbindung mit einem speziellen Stromkreis (VIPer, TOPSwitch, CoolSet oder Steuerschaltkreis + Mosfet). Hergestellt mit verstärkter Isolierung werden für die Sperrwandler-Trafos der Serie E25 und ETD ausschließlich Materialien gemäß UL94-V0-Zulassung verwendet. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: • Primär- / Sekundärisolierung ≥4000 V • Primär- / Hilfsisolierung ≥1500 V • Kriechstrecke primär / sekundär ≥8 mm • Sekundäre können seriell oder parallel angeschlossen werden. • Materialien erfüllen UL94-V0
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
3.3 → 7 V ac, 8 → 17 V ac
Primär-Nennspannung:
85 → 265V ac
Nennleistung:
15 → 30W
Anzahl der Ausgänge:
3
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anwendung:
Flyback
Sekundärstrom:
1.5 A, 3 A
Anschlussart:
Pin
Länge:
26.5mm
Breite:
22.5mm
Tiefe:
26.5mm
Abmessungen:
26.5 x 22.5 x 26.5 mmmm
Anzahl der Phasen:
1kHz
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo, 4185543, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Myrra, 74030, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 12,64*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,40*
€ 13,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.