Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 2-Kanal 110Mbit/s, 2500 Vrms, MSOP 10 μA 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418559
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL711-1E
EAN/GTIN:
     5059045556992
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = MSOP
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2500 Vrms
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 3.1mm
Tiefe = 1.1mm
Breite = 3.1mm

Digital-Isolatoren Serie IL711 / IL712, 2-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL711 und IL712, 2-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
MSOP
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2500 Vrms
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
3.1mm
Tiefe:
1.1mm
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 418559, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL7111E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.