Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 100A, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418669
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS100LOCK
EAN/GTIN:
     5059045855491
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Strom = 100A
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann

Preis pro Einheit, jedoch in der Mehrzahl von 3 Einheiten verkauft. Verschließbarer Einsatz. Verschließbare Einsätze für den Einsatz mit Red Spot™-Sicherungshaltern Ermöglicht das Blockieren eines Sicherungshalters bei entferntem Sicherungshalter, um den Stromkreis zu isolieren
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Strom:
100A
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 418669, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS100LOCK, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,52*
€ 24,65*
10
Frei Haus
ab € 21,179*
€ 25,359*
10
Frei Haus
ab € 22,171*
€ 26,451*
10
€ 5,95*
ab € 24,08*
€ 28,71*
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CEO100
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton
TCP100
ab € 22,16*
Zubehör
Eaton
TCP100M125
ab € 37,07*
Zubehör
Eaton
TCP80
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.