Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: CE, 19.05mm x 19.05mm, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: CE, 19.05mm x 19.05mm, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4190141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4190141
EAN/GTIN:
     5056112000747
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 50
Länge = 19.05mm
Breite = 19.05mm
Textmeldung = CE

Lasergravierte CE-Etiketten. CE-Etikett als Nachweis der Konformität mit EU-Richtlinien Effiziente, robuste Etiketten Ideal für Innen- und Außenbereiche geeignet Selbstklebend Widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, kratz- und abriebfest Zur permanenten Referenz und Kennzeichnung Hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen Leicht, schnell und witterungsbeständig Manipulationssicher
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
50
Länge:
19.05mm
Breite:
19.05mm
Textmeldung:
CE
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4190141, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7823988, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,60*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 122,33*
€ 145,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 119,97*
€ 142,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 116,91*
€ 139,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 101,19*
€ 120,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 98,03*
€ 116,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 87,60*
€ 104,24
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,62*
Zubehör
HellermannTyton
556-00118
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.