Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Leuchtensteckverbinder
>
Artikel
Wieland Buchse GST18i3 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 16A, Schwarz, 0,5 1,5 mm²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4194890
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
92.933.0053.1
EAN/GTIN:
5059040999879
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = GST18i3
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Drahtgröße = 0,5 1,5 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Klemme
Wieland Electric GST18i Beleuchtungssteckverbinder. Die steckbaren Einbausteckverbinder der Serie GST18i für Gebäude wurden für schnelles, sicheres und einfaches Verbinden und Trennen während der elektrischen Installation entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Diese steckbaren GST18i-Beleuchtungssteckverbinder von Wieland haben robuste Vollmetallkontakte und sind gemäß IP20-berührunggeschützt mit einem führenden Massekontakt Mechanische Codierung ermöglicht eine klare und sichere Trennung verschiedener Anwendungen innerhalb desselben Systems, während die Farbcodierung die zusammengehörenden Verbindungen identifiziert, was eine einfache Montage ermöglicht und Fehlsteckungen vermeidet Die GST18i-Serie ist vollständig kompatibel mit den vorhandenen GST18-Steckverbindern, profitiert aber von einer Kapazität von 20 A. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Diese Stecker und Buchsen der Serie GST18i bilden ein vielseitiges Steckverbindersystem, das ideal für die Installation von Beleuchtungssystemen, Schaltern, Markisen und Netzsteckdosen geeignet ist
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
GST18i3
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Drahtgröße:
0,5 1,5 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Klemme
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
4194890
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
9293300531
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,16*
€ 39,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen