| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4197394 Herst.-Nr.: 4197394 EAN/GTIN: 5056112000952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser = 6mm Gewindegröße = 1/8Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Polyamid Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Bogen Thread-Standard = R
Winkelkupplung. Diese Verbinder mit kegeligem Gewinde verfügen über eine kegelige Schraube an einem Ende und einen Steckschlauchverbinder am anderen Ende. Der Schlauch sitzt dank der Rippen fest auf dem Schlauchverbinder. Die 3 erhältlichen Gewindetypen sind wie folgt farbig markiert: metrisches kegeliges Gewinde (hellgrau), Whitworth-Rohrgewinde (anthrazit) und NPT-Gewinde (schwarz). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser: | 6mm | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Polyamid | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Bogen | Thread-Standard: | R |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, schlauchkupplung g 1/8, 4197394, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 7308910006, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |