Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 115V ac / 630VA 2-Ausg. DIN-Schiene, Panelmontage 150 x 143 x 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4197451
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE630/2X115
EAN/GTIN:
     4016139064000
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Nennleistung = 630VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = DIN-Schiene, Panelmontage
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Tiefe = 118mm
Abmessungen = 150 x 143 x 118mm
Gewicht = 7.9kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

VDE, UL-Zulassung, CUL. Transformator mit Universaleingang, 208 bis 600 Vac. Trafos mit Universaleingängen wurden für weltweite Anwendungen entworfen und entsprechen den Forderungen für Sicherheitsisolierung für Schaltanlagen und für Trenntransformatoren, die für DIN-Schienenmontage (bis 250 VA) oder Fußplattenmontage (alle Typen) geeignet sind; die Käfigklemmenanschlussklemmen ermöglichen außerdem einen leichten Einbau. Die Eingangsspannungen 208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 525 V, 550 V, 575 V, 600 V sorgen für einen großen Bereich an Ausgangsströmen Unter Vakuum mit Harz imprägniert
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Nennleistung:
630VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
DIN-Schiene, Panelmontage
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Tiefe:
118mm
Abmessungen:
150 x 143 x 118mm
Gewicht:
7.9kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, 4-Kammerschiene, Aufpump-Bandage, Kammerschiene, Luftkammerschiene, Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trenntrafo, din-schienen schaltnetzteil, trenntrafo 630va, 4197451, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Block, USTE6302X115, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 144,99*
€ 5,95*
ab € 120,24*
€ 145,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 151,24*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 221,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 190,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.