Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 12V ac / 100VA 2-Ausg. DIN-Schiene 84 x 96 x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 12V ac / 100VA 2-Ausg. DIN-Schiene 84 x 96 x 85mm
Block Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 12V ac / 100VA 2-Ausg. DIN-Schiene 84 x 96 x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4197518
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE100/2X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 100VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = DIN-Schiene
Länge = 84mm
Breite = 84mm
Tiefe = 85mm
Abmessungen = 84 x 96 x 85mm
Gewicht = 2.1kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

VDE, UL-Zulassung, CUL. Transformator mit Universaleingang, 208 bis 600 Vac. Trafos mit Universaleingängen wurden für weltweite Anwendungen entworfen und entsprechen den Forderungen für Sicherheitsisolierung für Schaltanlagen und für Trenntransformatoren, die für DIN-Schienenmontage (bis 250 VA) oder Fußplattenmontage (alle Typen) geeignet sind; die Käfigklemmenanschlussklemmen ermöglichen außerdem einen leichten Einbau. Die Eingangsspannungen 208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 525 V, 550 V, 575 V, 600 V sorgen für einen großen Bereich an Ausgangsströmen Unter Vakuum mit Harz imprägniert
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
100VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
DIN-Schiene
Länge:
84mm
Breite:
84mm
Tiefe:
85mm
Abmessungen:
84 x 96 x 85mm
Gewicht:
2.1kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, 4-Kammerschiene, Aufpump-Bandage, Kammerschiene, Luftkammerschiene, Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 100va, din-schienen schaltnetzteil, trenntrafo 100va, 4197518, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Block, USTE1002X12, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,23*
€ 61,55*
€ 5,95*
ab € 47,30*
€ 61,56*
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 73,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 109,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,11*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.