Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 12V ac / 250VA 2-Ausg. Chassis, DIN-Schiene 96 x 104 x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4197524
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE250/2X12
EAN/GTIN:
     5059041919197
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 250VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Chassis, DIN-Schiene
Länge = 96mm
Breite = 96mm
Tiefe = 102mm
Abmessungen = 96 x 104 x 102mm
Gewicht = 3.6kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

VDE, UL-Zulassung, CUL. Transformator mit Universaleingang, 208 bis 600 Vac. Trafos mit Universaleingängen wurden für weltweite Anwendungen entworfen und entsprechen den Forderungen für Sicherheitsisolierung für Schaltanlagen und für Trenntransformatoren, die für DIN-Schienenmontage (bis 250 VA) oder Fußplattenmontage (alle Typen) geeignet sind; die Käfigklemmenanschlussklemmen ermöglichen außerdem einen leichten Einbau. Die Eingangsspannungen 208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 525 V, 550 V, 575 V, 600 V sorgen für einen großen Bereich an Ausgangsströmen Unter Vakuum mit Harz imprägniert
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
250VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Chassis, DIN-Schiene
Länge:
96mm
Breite:
96mm
Tiefe:
102mm
Abmessungen:
96 x 104 x 102mm
Gewicht:
3.6kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,29*
€ 87,73*
€ 4,00*
ab € 69,24*
€ 87,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,52*
€ 88,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 105,26*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 91,72*
Zubehör
Schurter
5500.2264
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.