Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Saft A Batterie, 3.6V / 3.6Ah Li-Thionylchlorid, Lötanschluss 50.5 x 16.94mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4199542
Hersteller:
Saft
Herst.-Nr.:
LS 175003PF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
AA Batterie
Größe = A
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 3.6Ah
Anschlusstyp = PCB Pin
Abmessungen = 50.5 x 16.94mm
Feuer-, Explosions- und Brandgefahr Nicht aufladen, Kurzschluss, Quetschung, Zerlegung, Hitze über 100 ゚C (212 ゚F), Verbrennung. Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Zelle für Leiterplattenmontage. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Betriebstemperatur -60 ゚C → +85 ゚C
Weitere Informationen:
Größe:
A
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
3.6Ah
Anschlusstyp:
PCB Pin
Abmessungen:
50.5 x 16.94mm
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Batterien
>
Batterien Sondergrößen
Weitere Suchbegriffe:
AA Mignon Batterie
,
Batterie AA
,
Batterie LR06
,
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Akku Printmontage
,
Batterie Printmontage
,
Lithium Batterie
,
saft aa batterie lithium thionylchlorid 3,6v
,
akku printmontage
,
akku printmontage 3,6v
,
4199542
,
Batterien und Ladegeräte
,
Batterien
,
Batterien Sondergrößen
,
Saft
,
LS175003PF
,
Batteries & Chargers
,
Non-Rechargeable Batteries
,
Speciality Size Batteries
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 9,57*
Lager 4206
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,28*
€ 9,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO A Batterie, 3.6V / 2.1Ah Li-Thionylchlorid, Lötanschluss 50.5 x 16.94mm
RS Pro
7781107
ab € 16,00*
Ähnlich
RS PRO A Batterie, 3.6V / 3.4Ah Li-Thionylchlorid, Standard 17 Dia. x 50.5mm
RS Pro
1835721
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen