Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZnet Inc Netzwerkmodul 10/100 Base-T, RJ45 I2C, MCU 3.3V 25 x 48 x 13.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419956
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     NM7010B+
EAN/GTIN:
     5059045925910
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Unterstützte Netzwerkschnittstellen = 10/100 Base-T, RJ45
Unterstützte Busschnittstellen = I2C, MCU
Versorgungsspannung = 3.3V
Abmessungen = 25 x 48 x 13.4mm
Höhe = 13.4mm
Länge = 48mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 25mm

Modul W3150 + (PPPoE) Auto-Crossover-Buchse. Das NM7010B Chip-Netzwerkmodul von WIZnet hat folgenge Merkmale: Steckmodul Einsetzbar ohne H/W-Design für W3150A+, PHY-Chip, Transformator und RJ-45 Unterstützt MCU-BUS und SPI-Schnittstelle Unterstützt MDIX (automatische Erkennung von Übersprechen)
Weitere Informationen:
Unterstützte Netzwerkschnittstellen:
10/100 Base-T, RJ45
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C, MCU
Versorgungsspannung:
3.3V
Abmessungen:
25 x 48 x 13.4mm
Höhe:
13.4mm
Länge:
48mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 419956, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Netzwerkmodule, WIZnet Inc, NM7010B+, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Networking Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,41*
Zubehör
Halo Electronics
HFJV1-1G01RL
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.