Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g
Artikel-Nr.:
     108EL-4203102
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18.841.02037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.5%
Anteil Kupfer = 0.7%

DIN EN 29454, EN 61190. Lötdraht bleifrei ISO-Core® EL, RA, ELR. Lötdraht in bleifreier Legierung Sn95,5Ag3,8Cu0,7 auf Kunststoffspulen Flussmittelseele auf Basis von modifizierten Harzen und organischen Aktivierungsstoffen Ausführung EL mit 3,5% Flussmittel halogenfrei, für allgemeine Lötarbeiten RA mit 2,5% halogenhaltig aktiviert, zur Reparatur auch oxidierter Lötstellen ELR mit 1% Flussmittel, halogenfrei No-Clean, besonders geeignet für die SMD-Bestückung Schmelzpunkt 217°C
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: felder lötzinn, 4203102, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1884102037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8007642
ab € 78,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.