Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Flexello Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 200kg, Ges H. 125mm, 128 x 102mm, Platte, Polyurethan-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4203499
Hersteller:
Flexello
Herst.-Nr.:
4203499
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100mm 200kg
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 200kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 125mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 128 x 102mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10.5mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Einzelnes Kugellager
Rolle mit Polyurethanbereifung, Serie 61//88. Haltbare Konstruktion Hygienische Materialien und Konstruktion Ruhiger Lauf
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
200kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
125mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
128 x 102mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10.5mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Einzelnes Kugellager
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
4203499
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Flexello
,
1353760
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 110kg, Ges H. 122mm, Rad B. 30mm, 100 x 80mm, Platte, Polyurethan-Material
RS Pro
1965166
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen