Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon 157:1 Planeten Getriebe / 0.3 Nm, Ø 16 mm x 22.7mm, Schaft-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4205007
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     118186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Planetengetriebe
maxon planetengetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Übersetzung = 157:1
Getriebetyp = Planeten
Abtriebsdrehmoment max. = 0.3 Nm
Schaftdurchmesser = 3mm
Durchmesser = 16 mm
Gesamtlänge = 22.7mm

Planetengetriebe, 16 mm
Weitere Informationen:
Übersetzung:
157:1
Getriebetyp:
Planeten
Abtriebsdrehmoment max.:
0.3 Nm
Schaftdurchmesser:
3mm
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
22.7mm
Weitere Suchbegriffe: 4205007, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Maxon, 118186, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
110044
ab € 71,50*
Zubehör
Maxon
110049
ab € 71,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.