Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Lötenanschluss, 0 → 4GHz, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4205394
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337480-0
EAN/GTIN:
     5059040514836
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMB Steckverbinder
Gender = Female
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Tafelmontage
Größe = Standard
Gehäusebeschichtung = Gold
Kabeltyp = Koaxial
Impedanz = 50Ω
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Steckverbinder Serie SMB, 50 Ohm, TE Connectivity – Anbau-Jack in professioneller Ausführung. 50 Ohm SMB-Anbau-Jack in professioneller Ausführung für die Frontmontage mit Einrastkupplungsausführung, PTFE-Dielektrikum und einem vergoldeten Messinggehäuse. Für diesen 50 Ohm SMB-Anbau-Jack in professioneller Ausführung für die Frontmontage ist ein 4,9 x 4,5 mm Plattenausschnitt erforderlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Tafelmontage
Größe:
Standard
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kabeltyp:
Koaxial
Impedanz:
50Ω
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: iec-antennenkupplung, 4205394, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113374800, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5463383
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.