Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMB-Buchse, 50Ω, 90°, Durchsteckmontage, Lötenanschluss, 0 → 4GHz, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMB-Buchse, 50Ω, 90°, Durchsteckmontage, Lötenanschluss, 0 → 4GHz, Koaxial
Artikel-Nr.:
     108EL-4205417
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337481-0
EAN/GTIN:
     5059040619449
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMB Steckverbinder
Gender = Female
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Größe = Standard
Gehäusebeschichtung = Gold
Kabeltyp = Koaxial
Impedanz = 50Ω
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Steckverbinder, 50 Ohm, Serie SMB, TE Connectivity – Leiterplatten-Jack in professioneller Ausführung. HF-Koaxial-Leiterplatten-Jacks mit 50 Ohm in professioneller Ausführung mit PTFE-Dielektrikum, vergoldetem Messinggehäuse und vergoldeten Messing-Mittenkontakten. Diese 50 Ohm HF-Koaxial-Leiterplattenbuchsen der Serie SMB haben einen 6,35 mm Flansch und eine Einrast-Kupplung und sind in einer Vielzahl von Montageausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Gehäuseausrichtung:
Rechtwinklig
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Größe:
Standard
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kabeltyp:
Koaxial
Impedanz:
50Ω
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: smb steckverbinder gewinkelt, iec-antennenkupplung, 4205417, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113374810, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.