Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 59 Ncm, 4,5 → 15 V dc / 19,8 W, , Wellen-Ø 6mm, 37mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     420697
EAN/GTIN:
     5056112282464
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebe (Antriebstechnik)
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
Versorgungsspannung = 4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 19,8 W
Abtriebsdrehzahl = 120 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 59 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 2,81 A
Länge = 78mm
Breite = 37mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Modellmotoren und Getriebe - Stirnrad. Dieses Miniaturgetriebe ist aus Stahl und Messing gefertigt und hat Messingzahnräder. Befestigt wird es auf einer Stahlhalterung mit 1 mm Dicke. Es bietet einen hochwertigen, dreipoligen Motor mit Gleitlager. Durch das Design und die Bauweise ist es ideal geeignet für eine Vielzahl von Modellanwendungen und leichte Industrieanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Alle Übersetzungen mit 4-mm-Abtriebswelle. RE280-, RE280/1- und RE280/5-Motoren erhältlich. Maximal 2° Spiel ohne Last
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
19,8 W
Abtriebsdrehzahl:
120 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
59 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
2,81 A
Länge:
78mm
Breite:
37mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor 120 u/min, getriebe (antriebstechnik), rs pro getriebemotor, 420697, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 919D1001, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,10*
€ 26,60*
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 37,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.