| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-420805 Herst.-Nr.: 401-53780 153-41-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 4031026152455 |
| |
|
| | |
| Typ = Gerade Innendurchmesser 1 = 25mm Innendurchmesser 2 = 9mm Kleberbeschichtet = Nein Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer Anzahl von Ausbrüchen = 1 Schrumpftemperatur = +135°C Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -75°C Betriebstemperatur max. = +150°C Schrumpfdurchmesser 1 = 14mm Schrumpfdurchmesser 2 = 3.5mm
Wärmeschrumpfschlauch-Formteile, Serie 100. Wärmeschrumpfschlauch-Steckverbinderkontaktgehäuse, gerade Die innere Lippe sorgt für eine erhöhte Zugentlastung Für Einsatz mit Rundsteckverbindern gemäß VG-Standard Schützt gegen Umwelteinflüsse Weitere Informationen: | | Typ: | Gerade | Innendurchmesser 1: | 25mm | Innendurchmesser 2: | 9mm | Kleberbeschichtet: | Nein | Material: | Flüssigkeit resistentes Elastomer | Anzahl von Ausbrüchen: | 1 | Schrumpftemperatur: | +135°C | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -75°C | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Schrumpfdurchmesser 1: | 14mm | Schrumpfdurchmesser 2: | 3.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, 420805, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 4015378015341GPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots |
| | |
| |