Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rad, Vierkantrohr-System, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rad, Vierkantrohr-System, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4208977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4208977
EAN/GTIN:
     5056112001058
Suchbegriffe:
4208977
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Arbeitsplatz-Komponenten
Baugruppentyp = Rad
Strukturelement-Typ = Vierkantrohr
Produktfamilie = RS Vierkantrohrsystem
Passend für Vierkantrohrprofil = 25mm

Pufferräder, 105 mm Durchmesser. Weicher abriebfreier Reifen aus geschäumtem Kunststoff um eine harte Polypropylen-Nabe Bietet Schutz für Bausubstanz und transportierte Produkte Radmitte und Reifen grau Abmessungen (mm): Rundlochbohrung Größe 25, Quadratische Lochbohrung Größe 25, Nabenlänge 28
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Rad
Strukturelement-Typ:
Vierkantrohr
Produktfamilie:
RS Vierkantrohrsystem
Passend für Vierkantrohrprofil:
25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
6205-2RSH
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.