| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-422387 Herst.-Nr.: 55602303013 EAN/GTIN: 5059045911937 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 3.6V Kapazität = 16mAh Größe = V15H Durchmesser = 11.5mm Chemie = NiMH Anschlusstyp = PCB Pin Einbaulage = Horizontal Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Bei NiMH-Zellenpaketen muss die Spannung mit 1,2 V multipliziert werden. NiMH-Knopfzellenbatterie Varta Microbattery mit Leiterplattenstiften. NiMH-Knopfzellenbatterien von Varta sind versiegelte, schlanke Akkus, die Ihnen eine lange Lebensdauer bieten. Einige Batterien verfügen über eine GCE-Elektrode, die Ihnen eine hohe Ladung und eine geringe Selbstentladung mit niedriger Entladespannung bietet. Sie können den Akku in jeder beliebigen Position verwenden, und die Akkus decken einen großen Temperaturbereich ab. Batterien werden vollständig geladen geliefert und haben eine ausgezeichnete Erholung, wenn sie über lange Zeiträume gelagert werden. Sie sollten jedoch vor der Verwendung immer wieder aufgeladen werden. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Knopfzellenbatterie (Nickel-Metall-Hydrid). abgedichtet. Leiterplattenstifte. Ausgezeichnete Überladefähigkeit. Niedrige Selbstentladung. Lange Lebensdauer. Breiter Temperaturbereich. Ausgezeichnete Erholung. Verwendung in jeder beliebigen Position. 0 % Blei, Mercury und Cadmium. Integrierte Sicherheitsbelüftung. Verschiedene Größen erhältlich. RoHS-konform. Typische Anwendungen:. RTC-Backup. Speicherpufferung. Echtzeituhren. Mobiles Licht. Varta NiMH-Akkus erhältlich. Best.-Nr. ; 2636033 2636033 , Teil 55608602059, Größe V80H, 2,4 V, 80 mAh. Best.-Nr. ; 422371 422371 , Teil 55615602940, Größe V150H, 2,4 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422387 422387 (kein PIN-Anschluss), 55602303013, Größe V15H, 3,6 V, 16 mAh. Best.-Nr. ; 422393 422393 , Teil 55615603940, Größe V150H. 3,6 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422400 422400 , Teil 55615604940, Größe V150H, 4,8 V, 150 mAh. Best.-Nr. ; 422416 422416 , Teil 55630605800, Größe CP300H, 6 V, 300 mAh. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3.6V | Kapazität: | 16mAh | Größe: | V15H | Durchmesser: | 11.5mm | Chemie: | NiMH | Anschlusstyp: | PCB Pin | Einbaulage: | Horizontal | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack varta 3,6v nimh, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 422387, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Varta, 55602303013, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 11,90* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,22* | € 14,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,21* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|