Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für VCB 100-Kabel, 75Ω, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für VCB 100-Kabel, 75Ω, ,
Artikel-Nr.:
     108EL-4228038
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R142086161W
EAN/GTIN:
     5059045913351
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = VCB 100
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 1.5GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

BNC-Audiosteckverbinder. Spezielle BNC-Steckverbinder für Audiokabel S2CEB VCB 100 (Bestell-Nr. ; 373-0142 373-0142 ) und MC05 (Bestell-Nr. ; 373-0158 373-0158 ).
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
VCB 100
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 1.5GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 4228038, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R142086161W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R142780000W
ab € 27,75*
Zubehör
Radiall
R142704000W
ab € 8,43*
Zubehör
Radiall
R142720000W
ab € 10,76*
Zubehör
Radiall
R142720700W
ab € 10,33*
Zubehör
Pressmaster
4300-2438
ab € 117,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.