| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4229514 Herst.-Nr.: 9007B7 EAN/GTIN: 0785901759812 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Hebel Zur Verwendung mit = Serie T
VDE0660, IEC947-5-1. UL, CSA. Für den Endschalter ist eines der aufgeführten Hebelarmstellglieder erforderlich. Square D TUB-Endschalter, IP66. Universalschalter, auf 11 verschiedene Betriebssequenzen einstellbar Robuster Hochleistungsschalter Hebelarme für hohe Beanspruchung erhältlich Geeignet für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, z. B. Bergbau, Eisenbahn, hoch belastbare Handhabungsgeräte Einführung von unten M20 Leitungseinführung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Hebel | Zur Verwendung mit: | Serie T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4229514, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Telemecanique Sensors, 9007B7, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,99* | € 66,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,93* | € 72,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|