| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4230750 Herst.-Nr.: 0 861 57 EAN/GTIN: 3245060861575 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Standard-Befestigung = NF
Modulare Steckdosen - SMD-Montage. Diese neue Serie von Legrand ersetzt die Galion-Serie. Diese Serie ermöglicht neue Installationen oder den Austausch von Installationen, die mit Schaltern und Buchsen der Galion-Serie erstellt wurden. Die Oberfläche der Platte wurde so entworfen, dass sie den von Schaltern der Galion-Serie eingenommenen Platz vollständig abdeckt, was ein perfektes Finish ermöglicht. Diese modulare Serie besteht aus einer Steckdose und einer dekorativen Abdeckung. Zur Montage auf Rahmen - separat erhältlich (1. Best.-Nr.: ; 423-0609 423-0609 ) Die Steckdosen-Clips passen leicht auf den Rahmen. Geschützt gegen direkten Kontakt und ausgestattet mit gemischten Kopfschrauben (flach, Phillips oder Pozidriv). Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Standard-Befestigung: | NF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddosen, Leitungseinführung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verbindungsdose, schalterabdeckung, 4230750, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 086157, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes |
| | |
| |