Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 800 Sockel Schwarz, für 802, 815, 816, 817 Signalleuchten, Sockel für Oberflächenmontage, 70 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4231652
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.812.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4231652
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = 800
Zubehörtyp = Sockel für Oberflächenmontage
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = 802, 815, 816, 817 Signalleuchten
Abmessungen = 70 x 34 mm

Serie 80x - Signalleuchte mit hoher Stoßfestigkeit. Leuchte für Tafelmontage, mit Rohradapter als Aufbauleuchte Lieferbar als Dauerleuchte und LED-Dauerleuchte Manipuliersicher Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Serie:
800
Zubehörtyp:
Sockel für Oberflächenmontage
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
802, 815, 816, 817 Signalleuchten
Abmessungen:
70 x 34 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,51*
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,06*
€ 5,00*
ab € 9,25*
€ 13,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,69*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.