Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Flexibles Kupplungselement 33,3mm Klauenkupplung 0.9° 0.76mm 0.13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4232188
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     JD21/33-92Y
EAN/GTIN:
     5059040268944
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
Übertragungsscheibe
Größe = 33,3mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Winkelversatz = 0.9°
Axialversatz = 0.76mm
Parallelversatz = 0.13mm

Drehmomentscheiben. Das Polyurethandrehkreuz dämpft Impulslasten und minimiert die Stoßempfindlichkeit des Motors und anderer empfindlicher Geräte. Die in zwei Härtestufen erhältlichen Drehkreuze können zur Anpassung des Kupplungsleistungsvermögens verwendet werden. Eine vollständige Kupplung besteht aus zwei Aluminiumnaben und einer "Drehkreuz"-Drehmomentscheibe (muss separat bestellt werden) Für beste Dämpfungseigenschaften ist das Drehkreuz Shore A 85 und für die beste Drehsteifigkeit das Drehkreuz Shore A 98 zu verwenden Das einrastbare Drehkreuz sichert die Spielfreiheit und eine hohe Drehmomentleistung Ausfallsichere Konstruktion ermöglicht den Betrieb der Kupplung auch dann, wenn das Drehkreuzelement ausfällt 1 Einsatz pro Kupplungseinheit erforderlich
Weitere Informationen:
Größe:
33,3mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Winkelversatz:
0.9°
Axialversatz:
0.76mm
Parallelversatz:
0.13mm
Weitere Suchbegriffe: 4232188, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Ruland, JD213392Y, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.