Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 20mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 20mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 10A
RS PRO 20mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 10A
RS PRO 20mm Krokodilklemme, Rot isoliert, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-4233169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4233169
EAN/GTIN:
     5059044081730
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 10A
Backenöffnung = 20mm
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Steckertyp = 4 mm

IEC 1010. RS PRO Krokodilklemmen - 500 V, 10A. Freuen Sie sich auf die besten Verbindungslösungen mit den RS PRO 500V 10A Krokodilklemmen, die für eine hervorragende Leistung bei allen Ihren elektrischen und Prüfanforderungen entwickelt wurden. Diese hochwertigen Clips garantieren zuverlässige und sichere Verbindungen und sind damit die erste Wahl für Profis und Hobbyisten. Ihre starken Greifbacken sorgen für einen festen Halt von Kabeln und Klemmen, wodurch das Risiko von Unterbrechungen minimiert und die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeit insgesamt erhöht wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Krokodilklemmen sind für eine Spannung von bis zu 500 V bei einem maximal zulässigen Strom von 10 A geeignet. ;/li> ;li>Bieten robuste und zuverlässige VerbindungenHohe ;/li> ;li>Zuverlässigkeit und ausgezeichnete QualitätMax ;/li> ;li>Backenöffnung von 20 mm ;/li> ;/ul>. Separat erhältliche Varianten. ;ul> ;li>Rot, RS-Bestellnummer: 423-3169Schwarz ;/li> ;li>, RS-Bestellnummer: 423-3153 ;/li> ;/ul>. Sie brauchen vielleicht auch. ;ul> ;li>RS PRO Prüfleitung, 10A, 5kV, Rot - RS-Bestellnummer: 423-3197RS ;/li> ;li>PRO Prüfleitung, 10A, 5kV, Schwarz - RS-Bestellnummer: 423-3175 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Backenöffnung:
20mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 4233169, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, RS PRO, 5450HTR, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
1701122-01/RS
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.