Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95501 Cat.3 RJ22-Steckverbinder Buchse 6P4C-polig Ungeschirmt, Kabelmontage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 95501 Cat.3 RJ22-Steckverbinder Buchse 6P4C-polig Ungeschirmt, Kabelmontage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-4234112
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95501-2641
EAN/GTIN:
     5059039341252
Suchbegriffe:
4234112
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ22-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 6P4C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 18.1mm
Breite = 13.21mm
Tiefe = 11.5mm
Serie = 95501
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Molex Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder - Serie 95501. Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder 95501 wurden für die Verwendung mit RJ-Steckern gemäß FCC Teil 68 und IEC 60603-7 entwickelt. Diese Cat3- Modular-Jacks haben eine platzsparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe von 11,50 mm für enges Stapeln der Leiterplatten und sind für die senkrechte oder rechtwinklige Leiterplattendurchgangsmontage oder Leiterplatten-SMD-Montage ausgelegt. Die Gehäuse dieser Modular-Jacks bestehen aus Hochtemperaturthermoplast. Sie sind somit für das Aufschmelzlöten geeignet. Ausführungen dieser Steckverbinder sind erhältlich mit Leiterplatten-Sicherungsstiften, mit denen sie positioniert und an Ort und Stelle gehalten werden können. Diese Cat3-Modular-Jack-Steckverbinder wurden für die Verwendung mit Leiterplatten mit einer Stärke von 1,57 mm entwickelt und sind mit einer Reihe von Anschlussgrößen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparende niedrige Bauhöhe • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • Geeignet für Aufschmelzlötverfahren • Leiterplatten-Sicherungsstiften • Serie von Anschlussgrößen. Informationen zur Produktanwendung. Diese Cat3-Modular-Jacks bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanwendungen. Dazu zählen Konsumgüter, Büroausstattung, medizinische, gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ22-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
6P4C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
18.1mm
Breite:
13.21mm
Tiefe:
11.5mm
Serie:
95501
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3316409
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.