Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCA Edelstahl Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 1.2mm x 40mm x 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4237098
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     4237098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenscharnier
kastenscharnier
Material = Edelstahl
Scharniertyp = Türbandscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 40mm
Dicke = 1.2mm
Befestigungsart = Schraub

Butt-Scharniere aus Edelstahl. Robuste Edelstahl-Stoßscharniere Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften Materialstärke: 1,2 mm 50 mm lang
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Scharniertyp:
Türbandscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
40mm
Dicke:
1.2mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: 4237098, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, ROCA, 443440, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.