Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 40W, 100 → 240V ac, 12V dc / 3A Medizin-Zulassung, IEC 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil 40W, 100 → 240V ac, 12V dc / 3A Medizin-Zulassung, IEC 320
Artikel-Nr.:
     108EL-4237919
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9921000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 85%
Länge = 107mm

EN 60950 EN 60601 (UL 2601-1). UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA (nur 12 und 24 V). 2 lose Steckverbinder mit Schnappverschluss für 4 Anschlussoptionen: Koaxialbuchsenstecker 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Mascot 9 W bis 60 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, medizintechnische Zulassung. Für medizinische Zwecke zugelassene (EN 60601) externe Schaltnetzteile Hoher Wirkungsgrad Voll geregelter Ausgang Überspannungs- und Kurzschlussschutz Isolierung zwischen Ein- und Ausgang von 4 kV EMV-Störfestigkeit gemäß EN 50082-1, für medizinische Anwendungen gemäß EN 60601-1-2 Ca. 1,8 m Ausgangskabel mit Polaritätswechsler 2-poliger oder 3-poliger IEC320-Eingangsanschluss
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
85%
Länge:
107mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, geregeltes netzteil, 4237919, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9921000055, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.