Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 5:1 Stirnrad Getriebe 60 W / 2,25 Nm 275U/min, 90mm x 43mm x 90mm, Schaft-Ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-423949
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MY9G5B
EAN/GTIN:
     5059039622023
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe
Übersetzung = 5:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 2,25 Nm
Schaftdurchmesser = 15mm
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 90mm
Gesamttiefe = 43mm
Geschwindigkeit max. = 275U/min
Leistung = 60 W

60-W- und 90-W-Panasonic-Motoren der Baureihe 3 können nur zusammen 60-W- und 90-W-Panasonic-Getrieben der Baureihe 3 verwendet werden. Panasonic-Getriebe mit Flanschmontage, Baureihe 3, 60 W, 90 x 90 mm. Diese Getriebeköpfe sind für den Anbau an Einphasen- und Drehstrommotoren (60 W und 90 W) von Panasonic, Baureihe 3, vorgesehen. Der Flansch bietet eine bessere Anbaumöglichkeit, wie sie häufig bei Motoren mit höherer Leistung benötigt wird. Geeignet für Einsatz an den folgenden 60-W-Motoren der Baureihe 3 von Panasonic: ; 424-162 424-162 und ; 424-156 424-156 (1-phasig), ; 424-015 424-015 und ; 424-005 424-005 (Drehstrom)
Weitere Informationen:
Übersetzung:
5:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
2,25 Nm
Schaftdurchmesser:
15mm
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
90mm
Gesamttiefe:
43mm
Geschwindigkeit max.:
275U/min
Leistung:
60 W
Weitere Suchbegriffe: 423949, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MY9G5B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,33*
€ 147,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 255,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8904174
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.