Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-4239549
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EC60227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Breite = 16mm
Länge = 16mm
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Weiß
Breite vorperforiert = 16mm
Länge vorperforiert = 16mm
Gebindeinhalt = 16

Klettbandtaler. 16 mm Taler, 16-teiliger Satz (an Haken und Regelkreis) Farbe, weiß Ideal für Büro und Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Breite:
16mm
Länge:
16mm
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Weiß
Breite vorperforiert:
16mm
Länge vorperforiert:
16mm
Gebindeinhalt:
16
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband weiß, velcro klettband, klettband, 4239549, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EC60227, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8904183
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.