Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton IWS Kabel-Markierer, Schwarz, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-424829
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10406
EAN/GTIN:
     4031026192734
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Material = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Serie = IWS
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C

Diese Markierungen werden zusammengefügt geliefert. Helagrip PVC-Kabelmarkierungen. Chevron PVC-Kabelmarkierungen, die leicht auf Geräteleitungen, Kabeln und Rohren angebracht werden können. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche.. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln • Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt • Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen • Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole • Etikettieren und Markieren von Drähten zur einfachen Erkennung. Anwendungen Diese Kabelmarkierungen sind ideal für: Panelherstellung Öffentliche Verkehrsmittel Versorgungsbetriebe Telekommunikation Elektriker
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Serie:
IWS
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, wellrohr, installationskanal schwarz, 424829, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, HellermannTyton, 90110406, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,3882*
€ 4,2982*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,77*
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,77*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9831*
€ 5,0631*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,1332*
€ 5,398*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,398*
€ 6,42362
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,958*
€ 5,90002
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,8132*
€ 5,72771
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,1332*
€ 4,91851
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 134,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.