Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch HD30 24 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-425383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD36-24-19SE-059
EAN/GTIN:
     5059041926881
Suchbegriffe:
HD30 Rundsteckverbinder
HD30-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 24
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktbeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur min. = -55°C

HD30-Metallstecker. Größe 12 Kontakte 25 A Größe 16 Kontakte 13 A Größe 20 Kontakte 7.5 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
24
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 425383, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Deutsch, HD362419SE059, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0413-204-2005
ab € 3,85*
Zubehör
k.A.
0462-203-12141
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
0411-240-2005
ab € 1,50*
Zubehör
k.A.
2411-001-2405
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.