| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-425500 Herst.-Nr.: 1SNA173226R2700 EAN/GTIN: 5059040052987 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Querverbinder Serie = BJM Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Zubehör für Miniaturklemmen (Außer Sicherungsklemmen). Eine Endabdeckung aus dem gleichen Isoliermaterial wie die Klemmen ist in Grau und Blau erhältlich. Ein Endanschlag aus Metall zur Befestigung auf den Enden einer montierten Schiene. Ein vormontierter Querverbinder für Queranbindung von bis zu 10 Klemmen. Hinweis: Die Steckbrücke kann nicht bei der Miniatur-Trennklemme Best.-Nr. 425-982 verwendet werden. Markierungen werden als Sortiment aus 2 Karten mit jeweils 100 Markierungen mitgeliefert. Die Karten sind außerdem separat erhältlich: 5 Karten mit Nummerierung von 1-100 oder 5 Karten mit 100 leeren Markierungen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Querverbinder | Serie: | BJM | Zur Verwendung mit: | DIN-Schienen-Klemmenblöcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 425500, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, Entrelec, 1SNA173226R2700, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories |
| | |
| |