Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
Normbuchsen
>
Gewindebuchsen
>
Artikel
Böllhoff Gewindeeinsatz Stahl A1; A2, M10 x 22mm, Flansch-Ø 19mm, Bef.Loch-Ø 13mm, 19mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4257575
Hersteller:
Böllhoff
Herst.-Nr.:
23307100235
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m10
gewindebuchsen
Gewindegröße = M10
Flanschdurchmesser = 19mm
Befestigungslochdurchmesser = 13mm
Nennaußendurchmesser = 19mm
Nenntiefe = 22mm
Material = Stahl
Edelstahltyp = A1; A2
Finish = Glatt
Materialstärke max. = 3.5mm
Materialstärke min. = 0.7mm
Muttern sind separat erhältlich, für das vollständige Kit siehe Best.-Nr. ; 425-7480 425-7480. Gecrimpte Muttern. Gecrimpte Muttern für Schraubbefestigung an dünnen Tafeln, bei denen ein rückseitiger Zugang nicht möglich ist. Beim Einbau erweitert sich der gezackte Teil der Mutter innerhalb des Lochs und sorgt so für hohe Drehfestigkeit. Das besondere Design dieser Muttern gewährleistet ausgezeichnete Dreh- und Schwingungsfestigkeit. Sowohl die Muttern mit Flansch als auch die Muttern für bündige Montage können mit demselben Werkzeug montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Flanschdurchmesser:
19mm
Befestigungslochdurchmesser:
13mm
Nennaußendurchmesser:
19mm
Nenntiefe:
22mm
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
A1; A2
Finish:
Glatt
Materialstärke max.:
3.5mm
Materialstärke min.:
0.7mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Tafel- und Paneelbefestigung
>
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe:
4257575
,
Befestigungsmaterial
,
Tafel- und Paneelbefestigung
,
Gewindeeinsätze
,
Böllhoff
,
23307100235
,
Fasteners & Fixings
,
Sheet Metal & Panel Fasteners
,
Threaded Inserts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,46*
€ 75,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,62*
€ 72,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Blind Niet, Ø 12.9mm x 21.5mm, Grau, Stahl, M10, 13mm, min. 1mm, max. 4mm
RS Pro
2065505
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen